Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 105 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 105 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 36 x 105 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416488
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250360105
EAN/GTIN:
     4043952776711
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 105 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 105 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 105mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250360105
Werksnummer:
8000223689
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,334000
Gewicht brutto Kg:
1,334000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 105
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 14,036*
€ 19,016*
1
€ 4,90*
ab € 11,2645*
€ 22,4872*
5 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 16,8825*
€ 22,5325*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 17,3857*
€ 23,1657*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 17,1037*
€ 23,4192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,4192*
€ 27,86885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,7064*
€ 27,02062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,2937*
€ 25,3395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,6037*
€ 24,5184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7837*
€ 23,5426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1037*
€ 20,3534
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 4,598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.