Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 5 x 40 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 5 x 40 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 5 x 40 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415852
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600050040
EAN/GTIN:
     4043952595763
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 5x 40 1.4310 schwere Ausf. 50 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600050040
Werksnummer:
8000220911
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 40
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0923*
4 Tage
1550
50
€ 4,30*
ab € 0,0617*
€ 0,0954*
1 Tag
735
50
€ 5,59*
ab € 0,069*
€ 0,1075*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0799*
€ 0,1156*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,0854*
€ 0,1241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.