Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ST 4,8 x 70 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantbohrschraube ST 4,8 x 70 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver
Sechskantbohrschraube ST 4,8 x 70 ISO 15480 m.Bund Stahl gehärtet galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415839
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     154800100048070
EAN/GTIN:
     4051426709356
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 4,8x70 Stahl gehärtet galv.verz. 250St. ~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 4,8 x 70 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15480.010· Normart: ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
154800100048070
Werksnummer:
8000224711
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ST 4,8 x 70
Norm:
ISO 15480 m.Bund
Produktart:
Sechskantbohrschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5500
250
€ 4,30*
ab € 0,0422*
€ 0,0612*
Lager 1955
6250
250
€ 5,99*
ab € 0,0544*
€ 0,0747*
1 Tag
4375
250
€ 5,59*
ab € 0,0563*
€ 0,0759*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0572*
€ 0,0777*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0585*
€ 0,0791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.