Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 10 x 80 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 10 x 80 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 10 x 80 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415559
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600100080
EAN/GTIN:
     4043952596418
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 10x 80 1.4310 schwere Ausf. 10 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600100080
Werksnummer:
8000220974
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033200
Gewicht brutto Kg:
0,033200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 80
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
176
10
€ 4,30*
ab € 0,3213*
€ 0,4908*
6 Tage
170
10
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4975*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,415*
€ 0,595*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 0,5802*
€ 0,836*
2 Tage
168
10
€ 5,59*
ab € 0,5967*
€ 0,8467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8331*
€ 0,99139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7702*
€ 0,91654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7502*
€ 0,89274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7202*
€ 0,85704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.