Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 30 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 30 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 6 x 30 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415537
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520009060030
EAN/GTIN:
     4043952592779
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 6x 30 Federstahl schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520009060030
Werksnummer:
8000220648
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 30
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0629*
€ 0,0904*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,88*
€ 7,39*
6 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 7,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,42*
Lager 1955
21
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 10,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.