Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 10 ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 10 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 10 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087500000040010
EAN/GTIN:
     4051426227676
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 4x 10 Federstahl Regelausf. 500 Stück ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087500000040010
Werksnummer:
8000219940
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 10
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12500
500
€ 4,30*
ab € 0,0251*
€ 0,0368*
Lager 1955
12500
500
€ 5,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0426*
7 Tage
8750
500
€ 5,59*
ab € 0,0316*
€ 0,0434*
5 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0452*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0343*
€ 0,0464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.