Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 6 x 14 ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralspannstift 6 x 14 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 6 x 14 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413492
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087500000060014
EAN/GTIN:
     4051426630650
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 6x 14 Federstahl Regelausf. 500 Stück ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087500000060014
Werksnummer:
8000219960
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 14
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
500
€ 4,30*
ab € 0,0385*
€ 0,0547*
1 Tag
11550
500
€ 5,59*
ab € 0,0428*
€ 0,0574*
Lager 1955
16500
500
€ 5,99*
ab € 0,0419*
€ 0,0582*
6 Tage
16500
500
€ 7,99*
ab € 0,0449*
€ 0,0601*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0523*
€ 0,0694*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0419* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.