Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 6 x 20 ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 6 x 20 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 6 x 20 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413467
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087500000060020
EAN/GTIN:
     4051426227874
Spiralspannstift ISO 8750 6x 20 Federstahl Regelausf. 500 Stück ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087500000060020
Werksnummer:
8000219962
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 20
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0324*
€ 0,0467*
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,036*
€ 0,0491*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0498*
6 Tage
6500
500
€ 7,99*
ab € 0,0374*
€ 0,0511*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0442*
€ 0,0592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.