Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 24 x 130 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 24 x 130 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 24 x 130 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413406
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380240130
EAN/GTIN:
     4043952752562
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M24x 130 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380240130
Werksnummer:
8000223783
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,632000
Gewicht brutto Kg:
0,632000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 130
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 19,5402*
€ 26,0902*
7 Tage
327
1
€ 4,90*
ab € 24,9925*
€ 32,9525*
Lager 1955
327
1
€ 5,99*
ab € 24,9244*
€ 33,2027*
7 Tage
344
1
€ 7,99*
ab € 26,94*
€ 35,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,0197*
€ 37,9397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,2027*
€ 39,51121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,4185*
€ 38,57802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,5144*
€ 36,31214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,3444*
€ 34,91984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,2944*
€ 33,67034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,9244*
€ 29,66004
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.