Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfbohrschraube ST 4,2 x 22 -H ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfbohrschraube ST 4,2 x 22 -H ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Flachkopfbohrschraube ST 4,2 x 22 -H ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413398
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     154810140042022
EAN/GTIN:
     4051426709929
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
Bohrschraube ISO 15481
DIN EN ISO 15481
FLAKObohrschraube ISO 15481 PH ST 4,2x22-H Stahl gehärtet galv.verz. 1000St. ISO 15481 Stahl · geh. H galvanisch verzinkt Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengew. · Phillips-KS H - Abmessung: ST 4,2 x 22 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15481.014· Normart: ISO 15481· Produkt-Typbezeichnung: Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
154810140042022
Werksnummer:
8000224770
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ST 4,2 x 22 -H
Norm:
ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfbohrschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,009*
€ 0,01324*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0097*
€ 0,01361*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00994*
€ 0,01382*
6 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0143*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01361*
€ 0,0162
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01325*
€ 0,01577
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01248*
€ 0,01485
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01221*
€ 0,01453
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01166*
€ 0,01388
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0097*
€ 0,01154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.