Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,9 x 16 -C-T10 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 2,9 x 16 -C-T10 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g
Blechschraube 2,9 x 16 -C-T10 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413131
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145850130029016
EAN/GTIN:
     4051426242587
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 2,9x16 -C-T10 Stahl geh.galv.verz. 2000St. ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 16 -C VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145850130029016
Werksnummer:
8000224181
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9 x 16 -C-T10
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,30*
ab € 0,00561*
€ 0,00822*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00649*
€ 0,00892*
Lager 1955
nicht lagernd
2000
€ 5,99*
ab € 0,00672*
€ 0,00929*
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0077*
€ 0,01046*
4 Tage
nicht lagernd
8000
Frei Haus
ab € 0,00936*
€ 0,01375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 18,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.