Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 50 x25,4x2,5 EN 16983 Federstahl


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Tellerfeder 50 x25,4x2,5 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 50 x25,4x2,5 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413127
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830000502525
EAN/GTIN:
     4051427011182
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder 50x25,4x2,5
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 50x25,4x2,5 Federstahl 100 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 50 x25,4x2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 50mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 25,4mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830000502525
Werksnummer:
8000224990
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,027860
Gewicht brutto Kg:
0,027860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50 x25,4x2,5
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,5714*
€ 0,7665*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,619*
€ 0,7852*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,6467*
€ 0,8067*
7 Tage
160000
100
€ 7,99*
ab € 0,6481*
€ 0,8181*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7751*
€ 0,9651*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,7852*
€ 0,93439
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,7621*
€ 0,9069
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Kartonage
ab 50000 Kartonagen
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,619* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 78,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.