Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 12 x 32 ISO 8741 Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Steckkerbstift 12 x 32 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 12 x 32 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412432
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000120032
EAN/GTIN:
     4043952580073
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 12x 32 Stahl 25 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 12 x 32 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000120032
Werksnummer:
8000219265
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026960
Gewicht brutto Kg:
0,026960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 32
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1175
25
€ 4,30*
ab € 2,0984*
€ 2,8477*
Lager 1955
1400
25
€ 5,99*
ab € 2,3033*
€ 2,9462*
6 Tage
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 2,3786*
€ 2,9986*
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,6556*
€ 3,3256*
3 Tage
1400
25
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,84*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,9462*
€ 3,50598
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,9348*
€ 3,49241
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,9233*
€ 3,47873
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,6233*
€ 3,12173
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 2,4033*
€ 2,85993
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 2,3533*
€ 2,80043
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 2,3233*
€ 2,76473
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 2,3033*
€ 2,74093
pro Box
1 Box enthält 25 Kartonagen (ab € 0,09214* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 73,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.