Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkblechschraube C 2,9 x 25 -H DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkblechschraube C 2,9 x 25 -H DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Linsensenkblechschraube C 2,9 x 25 -H DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412311
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079830149029025
EAN/GTIN:
     4043952542668
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 2,9x25-H Stahl gehärtet galv.verz. 100St. DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 25 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079830149029025
Werksnummer:
8000216181
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 2,9 x 25 -H
Norm:
DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsensenkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0371*
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0264*
€ 0,0409*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0286*
€ 0,042*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0294*
€ 0,0427*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0269*
€ 0,0432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.