Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2 x 10 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2 x 10 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 2 x 10 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412102
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600020010
EAN/GTIN:
     4051426228369
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 2x 10 1.4310 Regelausf. 1000 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600020010
Werksnummer:
8000220001
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0187*
€ 0,0267*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0324*
Lager 1955
12000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0362*
€ 0,0477*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,039*
€ 0,0507*
3 Tage
12000
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,0475*
€ 0,064*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Box
1 Box enthält 1.000 Kartonagen (ab € 0,00004* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.