Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 3 x 24 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 3 x 24 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 3 x 24 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412101
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600030024
EAN/GTIN:
     4051426228611
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 3x 24 1.4310 Regelausf. 1000 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 3 x 24 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600030024
Werksnummer:
8000220026
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 24
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0274*
€ 0,0377*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0357*
€ 0,0459*
Lager 1955
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0431*
€ 0,0557*
7 Tage
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0444*
€ 0,0567*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0464*
€ 0,0588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.