Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428109050016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 16 8.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428109050016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 16 8.8 galvanisch v
106428109050016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 16 8.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411841
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428109050016
EAN/GTIN:
     4043952607329
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 16 8.8 galv.verz. 100 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428109050016
Werksnummer:
8000222309
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0369*
€ 0,059*
5 Tage
1075
100
€ 4,30*
ab € 0,0401*
€ 0,0613*
7 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0437*
€ 0,0626*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0545*
€ 0,0773*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0661*
€ 0,0943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.