Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 6 x 60 ISO 8741 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 6 x 60 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 6 x 60 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411553
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000060060
EAN/GTIN:
     4043952579480
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 6x 60 Stahl 100 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000060060
Werksnummer:
8000219246
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 60
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 27,54*
€ 37,98*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 30,06*
€ 39,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 32,16*
€ 42,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,44*
€ 44,91*
4 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 52,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.