Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 14 x 7,2x0,5 EN 16983 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 14 x 7,2x0,5 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 14 x 7,2x0,5 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830000140705
EAN/GTIN:
     4051427009585
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder 14x7,2x0,5
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 14x 7,2x0,5 Federstahl 200 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 14 x 7,2x0,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 7,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830000140705
Werksnummer:
8000224880
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 x 7,2x0,5
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder federstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5800
200
€ 4,30*
ab € 0,0191*
€ 0,0292*
Lager 1955
5200
200
€ 5,99*
ab € 0,0207*
€ 0,0301*
1 Tag
3640
200
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0306*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0261*
€ 0,037*
3 Tage
5200
1800
Frei Haus
ab € 0,0414*
€ 0,0582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.