Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 4 x 30 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 4 x 30 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ A 2
Linsenschraube M 4 x 30 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859250040030
EAN/GTIN:
     4043952554456
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PZ M4x 30-Z A 2 1000 Stück DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 30 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.925· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859250040030
Werksnummer:
8000217462
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30 -Z
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0197*
€ 0,028*
1 Tag
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0221*
€ 0,0294*
6 Tage
4000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0335*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0255*
€ 0,0336*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0293*
€ 0,0385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.