Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 3 x 14 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 3 x 14 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 3 x 14 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410916
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087480000030014
EAN/GTIN:
     4051426226969
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift ISO 8748 3x 14 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087480000030014
Werksnummer:
8000219879
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 14
Norm:
ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0233*
€ 0,0329*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,028*
€ 0,0368*
7 Tage
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0288*
€ 0,0375*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0303*
€ 0,0391*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.