Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410787
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600040028
EAN/GTIN:
     4051426228765
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 4x 28 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 28 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600040028
Werksnummer:
8000220041
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 28
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0616*
€ 0,0849*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0799*
€ 0,1038*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,1359*
€ 0,1712*
7 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,1387*
€ 0,1737*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1459*
€ 0,1809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.