Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 45 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 45 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 45 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410739
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600080045
EAN/GTIN:
     4051426229250
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 8x 45 1.4310 Regelausf. 250 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 45 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600080045
Werksnummer:
8000220089
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010700
Gewicht brutto Kg:
0,010700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 45
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,249*
€ 0,3239*
1 Tag
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,2768*
€ 0,3468*
Lager 1955
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,2719*
€ 0,3499*
6 Tage
2000
250
€ 7,99*
ab € 0,2889*
€ 0,3589*
18 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,321*
€ 0,391*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,3119*
€ 0,37116
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2719* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 87,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.