Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410704
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086761000101050
EAN/GTIN:
     4043952571958
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 50 10.9 100 Stück ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 08676.100· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086761000101050
Werksnummer:
8000218237
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036600
Gewicht brutto Kg:
0,036600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 50
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10600
100
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,2819*
Lager 1955
10600
100
€ 5,99*
ab € 0,2161*
€ 0,2882*
2 Tage
7420
100
€ 5,59*
ab € 0,2221*
€ 0,2921*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2028*
€ 0,2942*
7 Tage
10600
100
€ 7,99*
ab € 0,2317*
€ 0,3017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.