Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 5 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 5 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 5 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410603
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600050028
EAN/GTIN:
     4051426228925
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 5x 28 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 5 x 28 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600050028
Werksnummer:
8000220056
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 28
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0852*
€ 0,1169*
13 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,111*
€ 0,141*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,1812*
€ 0,2229*
1 Tag
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,1861*
€ 0,2261*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1941*
€ 0,2341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 111,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.