Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube M 10 x 50 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube M 10 x 50 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Tellerschraube M 10 x 50 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410441
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     152370000100050
EAN/GTIN:
     4043952614310
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
din 15237 3.6 m 10 x 50
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M10x 50 3.6 100 Stück DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152370000100050
Werksnummer:
8000224677
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
DIN 15237 m.6-kantmutter
Produktart:
Tellerschraube
Ausfuehrung:
3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschrauben m10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,6646*
€ 0,8649*
12 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 0,89*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,7253*
€ 0,9024*
8 Tage
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,7457*
€ 0,9157*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6741*
€ 0,9168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9024*
€ 1,07386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8788*
€ 1,04577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8153*
€ 0,97021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8053*
€ 0,95831
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7253*
€ 0,86311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.