Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 3,5 x 13 -C-T15 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 3,5 x 13 -C-T15 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Senkblechschraube 3,5 x 13 -C-T15 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409714
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820160035013
EAN/GTIN:
     4043952540534
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 3,5x13 -C-T15 Stahl galv.verz. 1000St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 13 -C-T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820160035013
Werksnummer:
8000215906
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 13 -C-T15
Norm:
DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,006*
€ 0,00935*
4 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0066*
€ 0,00975*
2 Tage
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00746*
€ 0,01026*
7 Tage
16000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00778*
€ 0,01065*
Lager 1955
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00794*
€ 0,01105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01022*
€ 0,01216
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00998*
€ 0,01188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00794*
€ 0,00945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.