Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 6 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Spiralspannstift 6 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 6 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409634
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600060028
EAN/GTIN:
     4051426229076
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 6x 28 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 28 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600060028
Werksnummer:
8000220071
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 28
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 35,82*
€ 49,83*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 39,13*
€ 53,03*
7 Tage
7
€ 7,99*
ab € 41,71*
€ 54,62*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 67,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,42*
€ 273,03*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,03*
€ 63,1057
pro Box
ab 2 Boxen
€ 50,12*
€ 59,6428
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,07826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.