Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C4,8 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C4,8 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch verz
Blechschraube C4,8 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079810140048013
EAN/GTIN:
     4043952535493
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C4,8x13-H Stahl galv.verz. Spitze 500St. DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C4,8 x 13 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079810140048013
Werksnummer:
8000215111
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C4,8 x 13 -H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22394
500
€ 4,30*
ab € 0,00832*
€ 0,01269*
2 Tage
21700
500
€ 5,59*
ab € 0,00924*
€ 0,01324*
Lager 1955
31000
500
€ 5,99*
ab € 0,009*
€ 0,01353*
7 Tage
31000
500
€ 7,99*
ab € 0,00964*
€ 0,01382*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0113*
€ 0,016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01353*
€ 0,0161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01324*
€ 0,01576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01234*
€ 0,01468
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01193*
€ 0,0142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01078*
€ 0,01283
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,009*
€ 0,01071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.