Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408905
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086768000101050
EAN/GTIN:
     4043952573006
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 50 8.8 100 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 08676.800· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086768000101050
Werksnummer:
8000218405
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038200
Gewicht brutto Kg:
0,038200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 50
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0848*
€ 0,1319*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1226*
€ 0,1791*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1328*
€ 0,1841*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1376*
€ 0,1866*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,1438*
€ 0,1948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.