Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 20 x 55 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 20 x 55 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 20 x 55 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408712
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087360010200055
EAN/GTIN:
     4051426222558
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 20x 55 Stahl Kegel 1:50 1 Stück ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 20 x 55 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087360010200055
Werksnummer:
8000218862
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,119000
Gewicht brutto Kg:
0,119000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 20 x 55
Norm:
ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
15
5
€ 5,99*
ab € 2,9077*
€ 4,0577*
8 Tage
11
5
€ 5,59*
ab € 3,0438*
€ 4,2238*
4 Tage
15
5
€ 4,30*
ab € 3,3989*
€ 4,9583*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,6446*
€ 6,6746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,0577*
€ 4,82866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9377*
€ 4,68586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7777*
€ 4,49546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5777*
€ 4,25746
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9077*
€ 3,46016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,2885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.