Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 4 x 12 ISO 8741 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 4 x 12 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 4 x 12 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408579
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000040012
EAN/GTIN:
     4043952578957
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 4x 12 Stahl 100 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000040012
Werksnummer:
8000219219
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 12
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 11,59*
€ 16,76*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 17,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,65*
€ 18,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,69*
4 Tage
49
4
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 24,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.