| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019407988 Herst.-Nr.: 079830140029013 EAN/GTIN: 4043952542033 |
| |
|
| | |
| Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 2,9x13-H Stahl gehärtet galv.verz. 2000St. DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 13 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079830140029013 | Werksnummer: | 8000216118 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 2,9 x 13 -H | Norm: | DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Linsensenkblechschraube | Ausfuehrung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 2,9 x 13, blechschraube din 7983, din 7983 stahl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,00397* | € 0,0055* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00399* | € 0,00592* | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00405* | € 0,0062* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00466* | € 0,00648* | | | | Lager 1955 | | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00487* | € 0,00674* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 13,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|