Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 16 x 120 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 16 x 120 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 16 x 120 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407870
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087360010160120
EAN/GTIN:
     4051426222527
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 16x 120 Stahl Kegel 1:50 5 Stück ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 16 x 120 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087360010160120
Werksnummer:
8000218860
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,199000
Gewicht brutto Kg:
0,199000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 16 x 120
Norm:
ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
5
€ 4,30*
ab € 2,3453*
€ 3,4294*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,1921*
€ 4,3321*
Lager 1955
55
5
€ 5,99*
ab € 3,658*
€ 4,9642*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 3,7414*
€ 5,0514*
1 Tag
49
5
€ 5,59*
ab € 3,7314*
€ 5,0514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,9642*
€ 5,9074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8161*
€ 5,73116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,518*
€ 5,37642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,428*
€ 5,26932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,248*
€ 5,05512
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,658*
€ 4,35302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,821* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.