Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 16 x 100 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 16 x 100 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 16 x 100 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407587
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087360010160100
EAN/GTIN:
     4051426222510
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 16x 100 Stahl Kegel 1:50 5 Stück ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 16 x 100 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087360010160100
Werksnummer:
8000218859
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,153000
Gewicht brutto Kg:
0,153000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 16 x 100
Norm:
ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
5
€ 4,30*
ab € 3,2151*
€ 4,5929*
Lager 1955
50
5
€ 5,99*
ab € 3,4741*
€ 4,7388*
7 Tage
50
5
€ 7,99*
ab € 3,5731*
€ 4,8231*
2 Tage
35
5
€ 5,59*
ab € 3,5931*
€ 4,8231*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,3639*
€ 5,8539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,7388*
€ 5,63917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5915*
€ 5,46389
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,3541*
€ 5,18138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2341*
€ 5,03858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0641*
€ 4,83628
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,4741*
€ 4,13418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.