Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 5 x 36 ISO 8741 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 5 x 36 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 5 x 36 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407454
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000050036
EAN/GTIN:
     4043952579251
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 5x 36 Stahl 100 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000050036
Werksnummer:
8000219233
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 36
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1675*
€ 0,2373*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1823*
€ 0,244*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1858*
€ 0,2458*
6 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,1954*
€ 0,2554*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2084*
€ 0,2784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.