Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 2 x 10 ISO 8741 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 2 x 10 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 2 x 10 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407118
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000020010
EAN/GTIN:
     4043952578520
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 2x 10 Stahl 250 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000020010
Werksnummer:
8000219204
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
250
€ 4,30*
ab € 0,0776*
€ 0,1106*
Lager 1955
500
250
€ 5,99*
ab € 0,0845*
€ 0,114*
1 Tag
350
250
€ 5,59*
ab € 0,0866*
€ 0,1159*
6 Tage
500
250
€ 7,99*
ab € 0,0902*
€ 0,121*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0976*
€ 0,1303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.