Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 6 x 90 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 6 x 90 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Linsenschraube M 6 x 90 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406870
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859240060090
EAN/GTIN:
     4043952553589
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M6x 90-H A 2 100 Stück DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 90 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.924· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859240060090
Werksnummer:
8000217355
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019500
Gewicht brutto Kg:
0,019500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 90 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1242*
€ 0,1799*
6 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1895*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,169*
€ 0,219*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1935*
€ 0,2554*
7 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,1989*
€ 0,2589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.