Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 5 x 24 ISO 8741 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 5 x 24 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 5 x 24 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406802
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000050024
EAN/GTIN:
     4043952579206
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 5x 24 Stahl 100 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000050024
Werksnummer:
8000219231
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 24
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 14,27*
€ 20,31*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 15,61*
€ 21,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,72*
€ 22,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 23,84*
4 Tage
10
3
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 29,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.