Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 x 1 ISO 8673 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 x 1 ISO 8673 10
Sechskantmutter M 10 x 1 ISO 8673 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406580
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086731000100100
EAN/GTIN:
     4043952569542
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M10x 1 10 100 Stück ISO 8673 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.100· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086731000100100
Werksnummer:
8000217916
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1193*
€ 0,1736*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1313*
€ 0,1806*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,134*
€ 0,184*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,121*
€ 0,1842*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,14*
€ 0,191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.