Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 8 x 12 ISO 8740 m.Fasen A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 8 x 12 ISO 8740 m.Fasen A 1
Zylinderkerbstift 8 x 12 ISO 8740 m.Fasen A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405918
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087409100080012
EAN/GTIN:
     4043952578278
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 8x 12 A 1 100 Stück ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 8 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087409100080012
Werksnummer:
8000219190
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 12
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,5927*
€ 0,7785*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,6466*
€ 0,8029*
2 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,6647*
€ 0,8247*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6764*
€ 0,8364*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7454*
€ 0,9154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8029*
€ 0,95545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7797*
€ 0,92784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7166*
€ 0,85275
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6466*
€ 0,76945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.