Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube C 3,9 x 60 -H DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze Stahl galvanis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube C 3,9 x 60 -H DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze Stahl galvanis
Senkblechschraube C 3,9 x 60 -H DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze Stahl galvanis
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405753
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820140039060
EAN/GTIN:
     4043952539422
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkblechschraube DIN 7982 PH/Spitze C 3,9x60-H Stahl galv.verz. 250St. DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,9 x 60 -H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820140039060
Werksnummer:
8000215783
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 3,9 x 60 -H
Norm:
DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7750
250
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0184*
5 Tage
7750
250
€ 4,30*
ab € 0,0163*
€ 0,0247*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,016*
€ 0,0251*
2 Tage
7525
250
€ 5,59*
ab € 0,0183*
€ 0,0273*
Lager 1955
10750
250
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.