| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019405675 Herst.-Nr.: 070408140200000 EAN/GTIN: 4043952503331 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M20 8 galv.verz. brauner Ring 50St. ISO 7040 8 WS galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · hohe Form · nichtmet. Einsatz · wärmestab. - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.814· Normart: ISO 7040 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070408140200000 | Werksnummer: | 8000208769 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,065000 | Gewicht brutto Kg: | 0,065000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 20 | Norm: | ISO 7040 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 galvanisch verzinkt brauner Ring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 3,4622* | € 4,366* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 3,7925* | € 4,4625* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 3,8601* | € 4,5901* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 3,8006* | € 4,6333* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,3103* | € 5,0603* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,8006* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 231,665* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|