Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,9 x 16 -C-T20 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,9 x 16 -C-T20 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Blechschraube 3,9 x 16 -C-T20 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405467
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079813080039016
EAN/GTIN:
     4043952536995
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 3,9x16 -C-T20 Stahl galv.verz. Spitze 1000St. ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,9 x 16 -C-T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079813080039016
Werksnummer:
8000215454
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,9 x 16 -C-T20
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0088*
€ 0,01301*
Lager 1955
27000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00962*
€ 0,01341*
2 Tage
18900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00989*
€ 0,01365*
7 Tage
27000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0142*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01313*
€ 0,01562
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01239*
€ 0,01474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.