Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404339
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410120150
EAN/GTIN:
     4043952518731
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 12x 1,5 A 4 10 Stück DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.941· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076049410120150
Werksnummer:
8000214202
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 12 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2384*
€ 1,7284*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,418*
€ 13,909*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,285*
€ 14,245*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,556*
€ 14,733*
Lager 1955
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,643*
€ 20,369*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,369*
€ 24,23911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,266*
€ 24,11654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,163*
€ 23,99397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,113*
€ 21,55447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,343*
€ 20,63817
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,783*
€ 19,97177
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,273*
€ 19,36487
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,643*
€ 17,42517
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.