Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 4,8 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Blechschraube C 4,8 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 4
Blechschraube C 4,8 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404334
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079819440048013
EAN/GTIN:
     4043952750605
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C 4,8x 13-H A 4 100 Stück DIN 7981 A 4 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,8 x 13 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.944
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079819440048013
Werksnummer:
8000215719
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 4,8 x 13 -H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0237*
€ 0,0366*
2 Tage
3220
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0264*
€ 0,0385*
Lager 1955
4600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0258*
€ 0,039*
7 Tage
4600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0401*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0307*
€ 0,0446*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.