Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,8 x 38 -C-T25 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 4,8 x 38 -C-T25 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Blechschraube 4,8 x 38 -C-T25 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404088
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079813080048038
EAN/GTIN:
     4043952537251
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 4,8x38 -C-T25 Stahl galv.verz. Spitze 250St. ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 38 -C-T25 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079813080048038
Werksnummer:
8000215481
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8 x 38 -C-T25
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20496
250
€ 4,30*
ab € 0,0236*
€ 0,0354*
7 Tage
20250
250
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,036*
Lager 1955
28500
250
€ 5,99*
ab € 0,0255*
€ 0,0364*
2 Tage
19950
250
€ 5,59*
ab € 0,0264*
€ 0,0373*
3 Tage
500
250
€ 4,95*
ab € 0,024*
€ 0,0375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.