Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube P 6,3 x 25 -T30 DIN 7504 Senkkopf m.Innensechsrund Stahl galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube P 6,3 x 25 -T30 DIN 7504 Senkkopf m.Innensechsrund Stahl galvanisch
Bohrschraube P 6,3 x 25 -T30 DIN 7504 Senkkopf m.Innensechsrund Stahl galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075040190063025
EAN/GTIN:
     4043952718766
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
Bohrschraube DIN 7504 SEKO ISR P 6,3x25-T30 Stahl galv.verz. 250St. DIN 7504 Stahl Form P-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Senkkopf nach DIN 7982 · mit ISR - Abmessung: P 6,3 x 25 -T30 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.019· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, P = Senkkopf* ISR = Innensechsrund
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075040190063025
Werksnummer:
8000213830
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
P 6,3 x 25 -T30
Norm:
DIN 7504 Senkkopf m.Innensechsrund
Produktart:
Bohrschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN 7504 P, DIN 7504 P, DIN 7504 P Bohrschraube, DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, Blechschrauben DIN 7982, DIN 7982, Senkschrauben DIN 7982, Blechschraube DIN EN ISO 14586, Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, din 7504 p st 6,3 x 25, bohrschrauben ohne din, iso 14586 stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
250
€ 4,30*
ab € 0,031*
€ 0,046*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0316*
€ 0,0488*
6 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0532*
Lager 1955
5750
250
€ 5,99*
ab € 0,0394*
€ 0,0553*
1 Tag
4025
250
€ 5,59*
ab € 0,0406*
€ 0,0561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.