| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019403628 Herst.-Nr.: 079820140022009 EAN/GTIN: 4043952539156 |
| |
|
| | |
| Senkblechschraube DIN 7982 PH/Spitze C 2,2x9,5-H Stahl galv.verz. 2000St. DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 9,5-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079820140022009 | Werksnummer: | 8000215753 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 2,2 x 9,5-H | Norm: | DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze | Produktart: | Senkblechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c 2,2 x 9,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,00348* | € 0,00489* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00449* | € 0,00669* | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00449* | € 0,00693* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00529* | € 0,00733* | | | | Lager 1955 | | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00557* | € 0,00788* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 15,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|