Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,9 x 6,5 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Blechschraube 2,9 x 6,5 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt
Blechschraube 2,9 x 6,5 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403532
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500140029006
EAN/GTIN:
     4051426657107
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 2,9x6,5 -C-H Stahl geh.galv.verz. 2000St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 6,5 -C-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500140029006
Werksnummer:
8000210840
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9 x 6,5 -C-H
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0051*
€ 0,00978*
4 Tage
34000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0209*
€ 0,0285*
1 Tag
33600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0234*
€ 0,0297*
Lager 1955
48000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0301*
6 Tage
48000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0244*
€ 0,031*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 60,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.